Motion
1AA6FRC8
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie 1A hembra ORS Codo giratorio 90° largo
Artículo MI #12882477
No. Fabricante 1AA6FRC8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie 1A hembra ORS Codo giratorio 90° largo
Artículo MI #12882477
No. Fabricante 1AA6FRC8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    11/16 pulg.
  • Altura
    3.11 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.81 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    2.90 pulg.
  • Longitud total
    2.90 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    11/16-16
  • Ancho
    1.22 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    11/16-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1AA6FRC8
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE 1AA6FRC8 AEROQUIP SERIE 1A F
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo