Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 113/16 pulg.
- Altura2.19 pulg.
- Tamaño hexagonal0.94 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.33 pulg.
- Longitud3.37 pulg.
- Longitud total3.37 pulg.
- Tamaño de la rosca13/16-16
- Ancho1.22 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 113/16-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1AA8FRB8C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera