Motion
1AA8MJ4
Accesorios de manguera de engarce Aeroquip serie 1A macho JIC/SAE 37˚
Artículo MI #12882499
No. Fabricante 1AA8MJ4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce Aeroquip serie 1A macho JIC/SAE 37˚
Artículo MI #12882499
No. Fabricante 1AA8MJ4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    0.88 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.81 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.06 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Longitud
    1.98 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.88 pulg.
  • Longitud total
    1.98 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC
  • Estilo final 1
    JIC
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1AA8MJ4
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE 1AA8MJ4 AEROQUIP SERIE 1A FI
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo