Motion
1G12DL8
Accesorios de manguera de engarce DKO hembra giratorios de resistencia ligera de la serie Aeroquip 1G
Artículo MI #12882590
No. Fabricante 1G12DL8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce DKO hembra giratorios de resistencia ligera de la serie Aeroquip 1G
Artículo MI #12882590
No. Fabricante 1G12DL8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.23 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    27 mm
  • Factor de corte de la manguera
    28.6 mm
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    9.6 mm
  • Longitud
    2.30 pulg.
  • Longitud total
    2.30 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M22X1.5
  • Ancho
    1.23 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Nombre corto de la conexión 1
    Sistema métrico
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M22X1.5
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1G12DL8
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE 1G12DL8 AEROQUIP SERIE 1G FI
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera