Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 10.75 pulg.
- Altura1.42 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Longitud2.94 pulg.
- Diámetro exterior1.42 pulg.
- Longitud total2.94 pulg.
- Ancho1.42 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesGH585/GH586
- Nombre corto de la conexión 1Pulsar para conectar
- Estilo final 1Pulsar para conectar
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1G12MC12
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera