Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura2.44 pulg.
- Tamaño hexagonal32 mm
- Factor de corte de la manguera57 mm
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior12.8 mm
- Longitud4.03 pulg.
- Longitud total4.03 pulg.
- Tamaño de la roscaM26X1.5
- Ancho1.45 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M26X1.5
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1G16DLB10
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera