Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 10.39 pulg.
- Altura0.75 pulg.
- Tamaño hexagonal0.748 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.976 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Diámetro interior0.16 pulg.
- Longitud1.90 pulg.
- Longitud total1.90 pulg.
- Tamaño de la roscaM16X1.5
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesMANGUERA GH585/GH586
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M16X1.5
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1G8DL4
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera