Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 113/16 pulg.
- Altura0.94 pulg.
- Tamaño hexagonal0.9375 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.32 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.26 pulg.
- Longitud2.75 pulg.
- Longitud total2.75 pulg.
- Tamaño de la rosca13/16-16
- Ancho0.94 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 113/16-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1GA8FR6
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera