Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura1.29 pulg.
- Tamaño hexagonal17 mm
- Factor de corte de la manguera17.5 mm
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior6.5 mm
- Longitud1.85 pulg.
- Diámetro exterior32.8 mm
- Longitud total1.85 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Ancho1.29 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2755, 2755B, GH275, GH435
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Estilo final 1JIC 37
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1T6FJ6
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera