Especificaciones
Dimensions
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura1.64 pulg.
- Tamaño hexagonal32 mm
- Factor de corte de la manguera42.6 mm
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior15.1 mm
- Longitud3.72 pulg.
- Longitud total3.72 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Ancho1.42 pulg.
Details
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Estilo final 1JIC 37
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1W12FJ12
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE 1W12FJ12 AEROQUIP SERIE 1W F
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera