Motion
1W20FLB16
Racores de manguera de engaste serie Aeroquip 1W Código SAE 61 90˚ Codo
Artículo MI #12883084
No. Fabricante 1W20FLB16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste serie Aeroquip 1W Código SAE 61 90˚ Codo
Artículo MI #12883084
No. Fabricante 1W20FLB16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    1.25 pulg.
  • Altura
    3.89 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    108 mm
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior
    19.6 mm
  • Longitud
    7.88 pulg.
  • Longitud total
    7.88 pulg.
  • Ancho
    2.00 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1W20FLB16
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE DE LA SERIE 1W DE AEROQUIP 1W20FLB16
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo