Motion
1W32FH32
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip 1W , código SAE 62
Artículo MI #12883154
No. Fabricante 1W32FH32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip 1W , código SAE 62
Artículo MI #12883154
No. Fabricante 1W32FH32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3.12 pulg.
  • Altura
    3.12 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    4.607 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -32
  • Diámetro interior
    1.66 pulg.
  • Longitud
    7.91 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.13 pulg.
  • Longitud total
    7.91 pulg.
  • Ancho
    3.12 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    EC850
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1W32FH32
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE 1W32FH32 AEROQUIP SERIE 1W F
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"