Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura2.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.689 pulg.
- Longitud3.06 pulg.
- Diámetro exterior2.252 pulg.
- Longitud total3.06 pulg.
- Ancho2.25 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles4 espiral de alambre, 6 espiral de alambre
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Estilo final 1Compresión
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1WA20
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera