Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura2.44 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.7 pulg.
- Longitud3.10 pulg.
- Diámetro exterior2.44 pulg.
- Longitud total3.10 pulg.
- Peso total2.00 lb
- Peso2.00 lb
- Ancho2.44 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles4 espiral de alambre, 6 espiral de alambre
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Estilo final 1Compresión
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1WB20
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera