Motion
1Z32FH32C
Acoplamientos de manguera de engarce Aeroquip serie 1Z Brida de división recta
Artículo MI #12883202
No. Fabricante 1Z32FH32C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de manguera de engarce Aeroquip serie 1Z Brida de división recta
Artículo MI #12883202
No. Fabricante 1Z32FH32C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    3.55 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Diámetro interior
    1.66 pulg.
  • Longitud
    7.98 pulg.
  • Longitud total
    7.98 pulg.
  • Ancho
    3.55 pulg.

Detalles

  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Número de catálogo del fabricante
    1Z32FH32C
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE DE LA SERIE 1Z DE AEROQUIP 1Z32FH32C
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo