Motion
210-5D
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 210
Artículo MI #12883204
No. Fabricante 210-5D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 210
Artículo MI #12883204
No. Fabricante 210-5D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    0.75 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -5
  • Diámetro interior
    0.326 pulg.
  • Longitud
    1.20 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.75 pulg.
  • Longitud total
    1.20 pulg.
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Color
    Anodizado
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Anodizado
  • Acabado/revestimiento
    Anodizado
  • Número de catálogo del fabricante
    210-5D
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Aluminio
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA REUTILIZABLE DE LA SERIE 210 DE AEROQUIP 210-5D
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo