Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.88 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.77 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.22 pulg.
- Longitud2.01 pulg.
- Longitud total2.01 pulg.
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante220515-8-6S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción