Motion
220516-8-10S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 220516 SAE 37˚ giratorios
Artículo MI #12883214
No. Fabricante 220516-8-10S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 220516 SAE 37˚ giratorios
Artículo MI #12883214
No. Fabricante 220516-8-10S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.01 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.01 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.79 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Longitud
    2.46 pulg.
  • Longitud total
    2.46 pulg.
  • Ancho
    1.01 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    220516-8-10S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
220516-8-10S AEROQUIP SERIE 220516 REUS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo