Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.01 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.79 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.32 pulg.
- Longitud2.29 pulg.
- Longitud total2.29 pulg.
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante220516-8S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción