Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.56 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.51 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.15 pulg.
- Longitud0.99 pulg.
- Longitud total0.99 pulg.
- Peso total1.00 lb
- Peso1.00 lb
- Ancho0.56 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante220768-4S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción