Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura0.79 pulg.
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Diámetro interior0.16 pulg.
- Longitud2.28 pulg.
- Longitud total2.28 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante2411-6-5S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción