Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.44 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.565 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Diámetro interior0.232 pulg.
- Longitud1.44 pulg.
- Diámetro exterior0.442 pulg.
- Longitud total1.44 pulg.
- Ancho0.44 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante251-5
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción