Motion
259-2411-8-6
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 2411 SAE 37˚ giratorios
Artículo MI #12883229
No. Fabricante 259-2411-8-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 2411 SAE 37˚ giratorios
Artículo MI #12883229
No. Fabricante 259-2411-8-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    0.88 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.22 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.22 pulg.
  • Longitud
    2.46 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.07 pulg.
  • Longitud total
    2.46 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 - 16
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Pasivado
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNF
  • Estilo final 1
    UNF
  • Rosca del extremo 1
    3/4 - 16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Pasivado
  • Acabado/revestimiento
    Pasivado
  • Número de catálogo del fabricante
    259-2411-8-6
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Presión de trabajo
    4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
259-2411-8-6 REUSAB AEROQUIP SERIE 2411
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo