Motion
259-4721-20
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 4721 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #12883234
No. Fabricante 259-4721-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 4721 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #12883234
No. Fabricante 259-4721-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    2.59 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.78 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Longitud
    5.10 pulg.
  • Longitud total
    5.10 pulg.
  • Peso total
    3.05 lb
  • Peso
    3.05 lb
  • Ancho
    2.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Pasivado
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    Pasivado
  • Número de catálogo del fabricante
    259-4721-20
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
259-4721-20 AEROQUIP SERIE 4721 REUTILIZABLE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo