Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura3.52 pulg.
- Tamaño hexagonal1.44 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.53 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Diámetro interior0.75 pulg.
- Longitud3.52 pulg.
- Longitud total3.52 pulg.
- Peso total2.17 lb
- Peso2.17 lb
- Ancho1.44 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles302A, 2580, AE369, AE372-48, AE372, FC234
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Número de catálogo del fabricante375-190093-16
- MaterialMonel de aluminio y bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
375-190093-16 AEROQUIP SERIE 190093 MAR
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad