Motion
375-190093-24
Perro militar marino Aeroquip serie 190093 90˚
Artículo MI #12883280
No. Fabricante 375-190093-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perro militar marino Aeroquip serie 190093 90˚
Artículo MI #12883280
No. Fabricante 375-190093-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1.5 pulg.
  • Altura
    4.21 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.94 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.78 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior
    1.16 pulg.
  • Longitud
    4.21 pulg.
  • Longitud total
    4.21 pulg.
  • Peso total
    3.30 lb
  • Peso
    3.30 lb
  • Ancho
    1.94 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 2580, AE369, AE372-48, AE372, FC234
  • Nombre corto de la conexión 1
    Línea/manguera/tubo
  • Estilo final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Número de catálogo del fabricante
    375-190093-24
  • Material
    Monel de aluminio y bronce
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
375-190093-24 AEROQUIP SERIE 190093 MAR
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo