Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible2 pulg.
- Altura5.11 pulg.
- Tamaño hexagonal2.44 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.05 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Diámetro interior1.39 pulg.
- Longitud5.11 pulg.
- Longitud total5.11 pulg.
- Peso total4.25 lb
- Peso4.25 lb
- Ancho2.44 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles302A, 2580, AE369, AE372-48, AE372, FC234
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Número de catálogo del fabricante375-190093-32
- MaterialMonel de aluminio y bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad