Motion
375-190109-2-32

DANFOSS AEROQUIP LLC
375-190109-2-32

Brida comercial de la serie Aeroquip 190109 Marine Military 150 LB
Artículo MI #12883285
No. Fabricante 375-190109-2-32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
375-190109-2-32

Brida comercial de la serie Aeroquip 190109 Marine Military 150 LB
Artículo MI #12883285
No. Fabricante 375-190109-2-32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    6.00 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.44 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.66 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Diámetro interior
    1.69 pulg.
  • Longitud
    3.51 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Longitud total
    3.51 pulg.
  • Peso total
    6.38 lb
  • Peso
    6.38 lb
  • Ancho
    6.00 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 2580, AE369, AE372-48, AE372, FC234
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Número de catálogo del fabricante
    375-190109-2-32
  • Material
    Monel de aluminio y bronce
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
375-190109-2-32 AEROQUIP SERIE 190109 M
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo