Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura8.18 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera48
- Diámetro interior2.5 pulg.
- Longitud8.20 pulg.
- Longitud total8.20 pulg.
- Ancho4.49 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles150901
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Número de catálogo del fabricante375-190717-48
- MaterialMonel de aluminio y bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad