Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura5.44 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.74 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera64
- Diámetro interior3.45 pulg.
- Longitud5.54 pulg.
- Diámetro exterior9 pulg.
- Longitud total5.54 pulg.
- Peso total20.00 lb
- Peso20.00 lb
- Ancho9.00 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles150901, AE370
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricante375-190767-4-64
- MaterialMonel de aluminio y bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad