Especificaciones
Dimensions
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 12 5/16 pulg.
- Altura2.38 pulg.
- Tamaño hexagonal2.38 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.77 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior0.81 pulg.
- Longitud3.14 pulg.
- Longitud total3.14 pulg.
- Tamaño de la rosca2 5/16-12
- Ancho2.38 pulg.
Details
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 12 5/16-12
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante375-190911-1-20
- MaterialFundición de níquel-aluminio y bronce, Monel
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
375-190911-1-20 AEROQUIP SERIE 190911 M