Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11 3/4 pulg.
- Altura3.06 pulg.
- Tamaño hexagonal1.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.65 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Longitud5.42 pulg.
- Longitud total5.42 pulg.
- Peso total2.71 lb
- Tamaño de la rosca1 3/4-12
- Peso2.71 lb
- Ancho1.81 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesFC162
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 11 3/4-12
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante41-191307-1/2-12
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad