Motion
4-1212-24
Zócalo militar marino de la serie Aeroquip 1212
Artículo MI #12883353
No. Fabricante 4-1212-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo militar marino de la serie Aeroquip 1212
Artículo MI #12883353
No. Fabricante 4-1212-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    2.10 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.94 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior
    1.5 pulg.
  • Longitud
    1.84 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.94 pulg.
  • Longitud total
    1.84 pulg.
  • Peso total
    1.56 lb
  • Peso
    1.56 lb
  • Ancho
    2.10 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNEF
  • Estilo final 1
    UNEF
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    4-1212-24
  • Material
    Monel
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
4-1212-24 AEROQUIP SERIE 1212 MARINE MI
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno