Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura6.00 pulg.
- Tamaño hexagonal3.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.98 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera40
- Diámetro interior2.18 pulg.
- Longitud3.89 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Longitud total3.89 pulg.
- Ancho6.00 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2651
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricante412-190109-2-40
- MaterialMonel y acero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad