Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura3.80 pulg.
- Tamaño hexagonal1.94 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.78 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Diámetro interior1.16 pulg.
- Longitud5.49 pulg.
- Longitud total5.49 pulg.
- Ancho4.25 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles302A, 2580, AE369, AE372
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricante412-190124-1-24
- MaterialMonel y acero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad