Motion
412-190717-40
Perro militar marino Aeroquip serie 190717 90˚
Artículo MI #12883366
No. Fabricante 412-190717-40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perro militar marino Aeroquip serie 190717 90˚
Artículo MI #12883366
No. Fabricante 412-190717-40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    90 °
  • Altura
    5.64 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.87 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    40
  • Diámetro interior
    2.05 pulg.
  • Longitud
    5.70 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.91 pulg.
  • Longitud total
    5.70 pulg.
  • Peso total
    12.77 lb
  • Peso
    12.77 lb
  • Ancho
    3.91 pulg.

Details

  • Serie de mangueras compatibles
    150901
  • Nombre corto de la conexión 1
    Línea/manguera/tubo
  • Estilo final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Número de catálogo del fabricante
    412-190717-40
  • Material
    Monel y acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
412-190717-40 AEROQUIP SERIE 190717 MAR
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo