Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura6.00 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.34 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera40
- Diámetro interior2.06 pulg.
- Longitud5.16 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Longitud total5.16 pulg.
- Peso total9.58 lb
- Peso9.58 lb
- Ancho6.00 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles150901, AE370
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricante412-190767-2-40
- MaterialMonel y acero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad