Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13 3/4 pulg.
- Altura4.48 pulg.
- Tamaño hexagonal3.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.9 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Longitud5.34 pulg.
- Longitud total5.34 pulg.
- Peso total10.64 lb
- Tamaño de la rosca3 3/4-12
- Peso10.64 lb
- Ancho3.88 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2766, AE371, AE373, FC163
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 13 3/4-12
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante4-190909-2-32
- MaterialMonel
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad