Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 3/4 pulg.
- Altura2.09 pulg.
- Tamaño hexagonal1.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.55 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior0.55 pulg.
- Longitud3.49 pulg.
- Longitud total3.49 pulg.
- Peso total1.06 lb
- Tamaño de la rosca1 3/4-12
- Peso1.06 lb
- Ancho1.81 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2651
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 11 3/4-12
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante4-190911-1/2-12
- MaterialMonel
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
4-190911-1/2-12 AEROQUIP 190911 SERIE M
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad