Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11 3/16 pulg.
- Altura2.15 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.9 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior0.36 pulg.
- Longitud3.68 pulg.
- Longitud total3.68 pulg.
- Tamaño de la rosca1 3/16-12
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11 3/16-12
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante4-191301-1/4-8
- MaterialMonel
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad