Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura4.77 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.58 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior0.55 pulg.
- Longitud4.77 pulg.
- Longitud total4.77 pulg.
- Peso total1.90 lb
- Peso1.90 lb
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles302A, 303, 2580, AE369, AE372, FC234
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Número de catálogo del fabricante4-191302-12
- MaterialMonel
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad