Motion
4-191302-16
Perro militar marino Aeroquip serie 191302 90˚
Artículo MI #12883403
No. Fabricante 4-191302-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perro militar marino Aeroquip serie 191302 90˚
Artículo MI #12883403
No. Fabricante 4-191302-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1 pulg.
  • Altura
    4.65 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.38 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.66 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior
    0.82 pulg.
  • Longitud
    4.65 pulg.
  • Longitud total
    4.65 pulg.
  • Peso total
    2.31 lb
  • Peso
    2.31 lb
  • Ancho
    1.44 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 2580, AE369, AE372, FC234
  • Nombre corto de la conexión 1
    Línea/manguera/tubo
  • Estilo final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Número de catálogo del fabricante
    4-191302-16
  • Material
    Monel
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
4-191302-16 AEROQUIP 191302 SERIE MARIN
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"