Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura3.70 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.9 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior0.36 pulg.
- Longitud3.70 pulg.
- Longitud total3.70 pulg.
- Ancho1.12 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2651
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Número de catálogo del fabricante4-191302-8
- MaterialMonel
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad