Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura5.27 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.65 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Longitud5.27 pulg.
- Longitud total5.27 pulg.
- Peso total3.03 lb
- Peso3.03 lb
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatiblesFC163, AE373, AE371, 2766
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Número de catálogo del fabricante4-191305-12
- MaterialMonel
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad