Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Altura0.62 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.22 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.13 pulg.
- Longitud1.97 pulg.
- Longitud total1.97 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Ancho0.62 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Estilo final 1AAG 45
- Rosca del extremo 17/16-20
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante4401-4B
- Número de Upc del fabricante678146138057
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146138057
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción