Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura1.15 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.7 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior0.39 pulg.
- Longitud3.36 pulg.
- Longitud total3.36 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1UNF
- Estilo final 1UNF
- Rosca del extremo 17/8-14
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante4-4103-4-10-8
- MaterialMonel
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad