Motion
4-4730-10-8
Aeroquip serie 4730 Marine Military SAE 37˚ Flare Swivel JIC
Artículo MI #12883458
No. Fabricante 4-4730-10-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeroquip serie 4730 Marine Military SAE 37˚ Flare Swivel JIC
Artículo MI #12883458
No. Fabricante 4-4730-10-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Altura
    1.22 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.8 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Longitud
    3.31 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.22 pulg.
  • Longitud total
    3.31 pulg.
  • Peso total
    1.58 lb
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.58 lb
  • Ancho
    1.12 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    FC162
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    4-4730-10-8
  • Material
    Monel
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
4-4730-10-8 AEROQUIP 4730 SERIE MARINERO
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"