Motion
4-4730-16
Aeroquip serie 4730 Marine Military SAE 37˚ Flare Swivel JIC
Artículo MI #12883460
No. Fabricante 4-4730-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeroquip serie 4730 Marine Military SAE 37˚ Flare Swivel JIC
Artículo MI #12883460
No. Fabricante 4-4730-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Altura
    1.81 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.5 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.43 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior
    0.82 pulg.
  • Longitud
    4.48 pulg.
  • Longitud total
    4.48 pulg.
  • Peso total
    2.72 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 5/16-12
  • Peso
    2.72 lb
  • Ancho
    1.81 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    FC162
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    4-4730-16
  • Material
    Monel
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Presión de trabajo
    3500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4-4730-16 AEROQUIP SERIE 4730 MARINE MI
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo