Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura2.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.58 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Diámetro interior1.37 pulg.
- Longitud4.42 pulg.
- Longitud total4.42 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Peso0.79 lb
- Ancho2.44 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante4775-24-32S
- Número de Upc del fabricante678146056368
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146056368
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción