Motion
66-190016-1-24

DANFOSS AEROQUIP LLC
66-190016-1-24

Brida comercial de la serie Aeroquip 190016 Marine Military 150 LB
Artículo MI #12883474
No. Fabricante 66-190016-1-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
66-190016-1-24

Brida comercial de la serie Aeroquip 190016 Marine Military 150 LB
Artículo MI #12883474
No. Fabricante 66-190016-1-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    4.25 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.94 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.47 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior
    1.28 pulg.
  • Longitud
    2.92 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.25 pulg.
  • Longitud total
    2.92 pulg.
  • Peso total
    3.45 lb
  • Peso
    3.45 lb
  • Ancho
    4.25 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Número de catálogo del fabricante
    66-190016-1-24
  • Material
    Latón Aluminio Bronce
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
66-190016-1-24 AEROQUIP SERIE 190016 MA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"